1/2-tolline jõupadrun TX-peadele, pikk
1/2-tolli jõupadrun, sise-TX, pikk
1/2 JÕU TX OTSIK TX40 PIKK
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
- Sobib kõigile tavalistele suruõhu- ja elektrilistele mutrikeerajatele
- Standard: Nelikant DIN 3121 kohaselt
- Konstruktsioon: sepistatud, poleeritud
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Otsa suurus | TX40 |
Otsa tüüp | TX |
Pikkus (L1) | 78 mm |
Tera pikkus (L2) | 11,2 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 25 mm |
Materjal | Teras |
Pind | BRN |
Max pöördemoment | 65,1 Nm |