Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolline jõupadrun TX-peadele, lühike

1/2-tolline jõupadrun, sisemine TX
1/2" JÕUPADRUN TX60

Toote nr 071513660

EAN 4056807068251

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolline jõupadrun TX-peadele, lühike

Toote nr 071513660

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Sobib kõigile tavalistele pneumaatilistele ja elektrikruvikeerajatele

  • Standard: Nelikantkinnitus DIN 3121 kohaselt

  • Pind: sepistatud, poleeritud
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Otsa suurus

TX60

Otsa tüüp

TX

Pikkus (L1)

43 mm

Tera pikkus (L2)

20,3 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

25 mm

Materjal

Teras

Pind

BRN

Max pöördemoment

445,4 Nm

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave