Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2-tolli padrun, meetermõõdustikus

1/2-tolline padrunvõti, meetermõõdustikus, kuuskant
1/2 KUUSKANTVÕTI AV19

Toote nr 071513719
EAN 4024835419383

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2-tolli padrun, meetermõõdustikus

Toote nr 071513719

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant

  • DIN 7422
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Võtme mõõt

19 mm

Pikkus (L1)

60 mm

Tera pikkus (L2)

20 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

30 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave