1/2-tolli padrun, meetermõõdustikus
1/2 kuuskantvõti
1/2 KUUSKANTVÕTI AV14
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
- Pind: Kroomitud, poleeritud/matt
- Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon
- Ots: Kuuskant
- DIN 7422
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Võtme mõõt | 14 mm |
Pikkus (L1) | 60 mm |
Tera pikkus (L2) | 20 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 25 mm |
Pind | VCR |