1/2" padrunvõti, kaksteistkant, tollmõõdustik
1/2-tolline padrunvõti, toll,12-kant Ko-ken
1/2 PADRUN 9/16
Toote nr 071513 35
EAN 4046777447408
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
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus (L1) | 37 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 20,3 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 22 mm |