1/2" padrunvõti, kaksteistkant, tollmõõdustik
1/2-tolline padrunvõti, toll,12-kant Ko-ken
1/2 PADRUN 19/32
Toote nr 071513 36
EAN 4046777447415
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
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Välimine kuusnurk |
Pikkus (L1) | 37 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 21,5 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 22 mm |