Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2" padrun meetermõõdustikus, 12-kant, lühike

1/2-tolline padrun, 12-kant, lühike
1/2 PADRUN 34MM (12KANTI)

Toote nr 0712133134

EAN 4024835714693

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2" padrun meetermõõdustikus, 12-kant, lühike

Toote nr 0712133134

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Standard: DIN 3124, ISO 2725

  • Pind: Kroomitud, lihvitud/matt

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon

  • Ots: 12-kant

  • POWERDRIV
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Võtme mõõt

34 mm

Pikkus (L1)

47 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

45,5 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

40 mm

Padruni sügavus (t)

25 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave