1/2" padrun meetermõõdustikus, 12-kant, lühike
1/2-tolline padrun, 12-kant, lühike
1/2 PADRUN 26MM (12KANTI)
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
- Standard: DIN 3124, ISO 2725
- Pind: Kroomitud, lihvitud/matt
- Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon
- Ots: 12-kant
- POWERDRIV
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Võtme mõõt | 26 mm |
Pikkus (L1) | 38 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 35 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 31,5 mm |
Padruni sügavus (t) | 19 mm |
Pind | VCR |