1/2" padrun koonusekujuline
1/2-tolline padrun, Ribe
1/2 PADRUN M14 RIBE
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
- Mudel: Lühike
- Pind: Kroomitud
- Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoonega
- Ots: Kiilukujuline (Ribe)
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Fiati 2,0 l mootorite ja muude Fiati mootorite plokikaanepoltide jaoks
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | RI 14 |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pikkus (L1) | 60 mm |
Tera pikkus (L2) | 20 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 25 mm |
Pind | VCR |