Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2" padrun koonusekujuline

1/2-tolline padrun, Ribe
1/2 PADRUN M10 RIBE

Toote nr 071513910

EAN 4024835725088

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2" padrun koonusekujuline

Toote nr 071513910

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mudel: Lühike

  • Pind: Kroomitud

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoonega

  • Ots: Kiilukujuline (Ribe)
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Fiati 2,0 l mootorite ja muude Fiati mootorite plokikaanepoltide jaoks

Kinnitus

1/2 tolli

Otsa suurus

RI 10

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pikkus (L1)

60 mm

Tera pikkus (L2)

20 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

22,5 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave