1/2" padrun XZN, pikk
1/2-tolline padrunvõti, XZN, pikk
1/2 SAKARAVÕTI AV8 PIKK
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Pind: Kroomitud
- Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon
- Ots: XZN
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | XZN M8 |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pikkus (L1) | 100 mm |
Tera pikkus (L2) | 60 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 22.5 mm |
Pind | VCR |