Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2" padrun XZN, pikk

1/2-tolline padrunvõti, XZN, pikk
1/2 SAKARAVÕTI AV12 PIKK

Toote nr 0715138121

EAN 4024835419567

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2" padrun XZN, pikk

Toote nr 0715138121

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon

  • Ots: XZN
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Otsa suurus

XZN M12

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pikkus (L1)

100 mm

Tera pikkus (L2)

60 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

22,5 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave