Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2" padrun XZN, lühike

1/2-tolline padrunvõti, XZN, lühike
1/2 SAKARAVÕTI AV6

Toote nr 071513806

EAN 4024835419437

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2" padrun XZN, lühike

Toote nr 071513806

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoonega

  • Ots: XZN
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Otsa suurus

XZN M6

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pikkus (L1)

60 mm

Tera pikkus (L2)

20 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

22,5 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave