1/2" padrun XZN, lühike
1/2-tolline padrunvõti, XZN, lühike
1/2  SAKARAVÕTI AV14
		
			
			
				
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
				
			
		
		
				
	
	
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui  Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun  vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
				
					
				
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
		
- Pind: Kroomitud
 - Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoonega
 - Ots: XZN
 
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
		Tooteteave
	
	
		
	
	
		
	Andmelehed(X)
![]()  | |
Kinnitus  | 1/2 tolli  | 
Otsa suurus  | XZN M14  | 
Ajami tüüp  | Sisemine väljak  | 
Pikkus (L1)  | 60 mm  | 
Tera pikkus (L2)  | 20 mm  | 
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)  | 25 mm  | 
Pind  | VCR  |