1/2" padrun XZN, lühike
1/2-tolline padrunvõti, XZN, lühike
1/2 SAKARAVÕTI AV12
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
- Pind: Kroomitud
- Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoonega
- Ots: XZN
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | XZN M12 |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pikkus (L1) | 60 mm |
Tera pikkus (L2) | 20 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 22,5 mm |
Pind | VCR |