Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2" padrun Toll, lühike

1/2-tolline padrunvõti, kuuskant, lühike
1/2" PADRUN 3/8" KUUSKANT

Toote nr 0712131201
EAN 4024835711982

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2" padrun Toll, lühike

Toote nr 0712131201

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Pind: Kroomitud, poleeritud/matt

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon

  • Ots: Kuuskant

  • POWERDRIV®
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Võtme mõõt

3/8 tolli

Pikkus (L1)

38 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

16,1 mm

Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2)

21,9 mm

Padruni sügavus (t)

12 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave