1/2" padrun TX-peadele, pikk
1/2-tolline padrunvõti, TX, pikk
1/2 PIKK TX PADRUN TX60
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
- Mudel: Pikk
- Pind: kroomkattega
- Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon
- Ots: TX-kruvidele
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
Spetsiaalselt Fordi jaoks
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | TX60 |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pikkus (L1) | 140 mm |
Tera pikkus (L2) | 100 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 22,5 mm |
Pind | VCR |