Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2" padrun TX-peadele, pikk

1/2-tolline padrunvõti, TX, pikk
1/2 PIKK TX PADRUN TX50

Toote nr 071513450

EAN 4011231988636

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2" padrun TX-peadele, pikk

Toote nr 071513450

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mudel: Pikk

  • Pind: kroomkattega

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon

  • Ots: TX-kruvidele
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Spetsiaalselt Fordi jaoks

Kinnitus

1/2 tolli

Otsa suurus

TX50

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pikkus (L1)

120 mm

Tera pikkus (L2)

80 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

22,5 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave