Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2" padrun TX-peadele, lühike

1/2-tolline padrunvõti, TX, lühike
1/2 TX PADRUN TX45

Toote nr 071513345

EAN 4011231729772

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2" padrun TX-peadele, lühike

Toote nr 071513345

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

  • Mudel: Lühike

  • Kinnitus: 1/2-tolline nelikant, kuulisoon

  • Otsik: TX-kruvidele
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

TX 60


  • Actrose ketaspiduritele

  • Actrose HLi veovõllidele


TX 80


  • Iveco ühendusvarrastele

  • MANi rooli jaoks


TX100


Iveco ühendusvarrastele

Kinnitus

1/2 tolli

Otsa suurus

TX45

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pikkus (L1)

60 mm

Tera pikkus (L2)

20 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

22,5 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave