1/2" padrun TX-kruvidele, lühike
1/2-tolline padrunvõti, TX, lühike
1/2 TX PADRUN TX55
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist


Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Mudel: Lühike
- Kinnitus: 1/2-tolline nelikant, kuulisoon
- Otsik: TX-kruvidele
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
TX 60
- Actrose ketaspiduritele
- Actrose HLi veovõllidele
TX 80
- Iveco ühendusvarrastele
- MANi rooli jaoks
TX100
Iveco ühendusvarrastele
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | TX55 |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Pikkus (L1) | 60 mm |
Tera pikkus (L2) | 20 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 22.5 mm |
Pind | VCR |