Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

1/2" padrun

1/2-tolline padrunvõti, XZN, avaga
1/2 SAKARAVÕTI AV16

Toote nr 0715138160

EAN 4065746039765

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
1/2" padrun

Toote nr 0715138160

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

XZN, avaga
  • Mudel: Lühike

  • Pind: Kroomitud

  • Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisoon

  • Ots: XZN
Märkus

Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Auguga õlikorgivõti XZN-peaga poltide jaoks

Kinnitus

1/2 tolli

Otsa suurus

16 mm

Ajami tüüp

Sisemine väljak

Pikkus (L1)

60 mm

Tera pikkus (L2)

20 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

28 mm

Pind

VCR

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave