1/2" multipadrun üks tööriist kõigiks rakendusteks
1/2-tolline multipadrun
1/2 MULTIPADRUN 20MM
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
Uued multipadrunid viiele erinevale poldipeale!
Sobib igaks tööks!
Multiprofiil, sobib viiele kõige tavalisemale poldipeale
- Kuuskant meetermõõdustikus, nelikant meetermõõdustikus, 12-kant meetermõõdustikus, kuuskant tollmõõdus, väline TX
- Üks komplekt kõigiks kasutuskohtadeks
Ülimalt kvaliteetsed multipadrunid tagavad pika kasutusea
Mudel: Kroomitud, poleeritud
Kinnitus: 1/2-tolline nelikant
Ots: 12-kant, multiprofiil
Geomeetria: Lühike
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Võtme mõõt | 20 mm |
Pikkus (L1) | 36 mm |
Pind | VCR |