1/2 TX padrun
1/2 TX PADRUN E18 38MM
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
Kinnitus | 1/2 tolli |
Otsa suurus | E18 |
Ajami tüüp | Sisemine nelikant |
Otsa tüüp | Välise TX jaoks |
Pikkus (L1) | 38 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 21,5 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 23,8 mm |
Padruni sügavus (t) | 7,11 mm |
Materjal | CR-V-ST |
Pind | ZNPHR |