1/2 TOLLISTE PADRUNIVÕTMETE KOMPLEKT 22 OSA
1/2-tolliste padrunvõtm. kpl, 22 osa REDSTRIPE
1/2" PADRUNIKOMPLEKT 22OSA RS
Toote nr 5763112022
EAN 4065746799379
Kroomvanaadium teras (padrunid, pikendused ja narred)
Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.
Laiad nähtavad märgised (padrunid)
Tagab kiire tuvastamise, et õiget padrunit oleks lihtsam leida – suur kasu näiteks vähese valgusega auto all töötades.
Kuulsulguri soon (padrunid)
Komplekti kuuluvad padrunid on varustatud kuulsulguri soonega. See võimaldab kinnitada padruni ohutult ja usaldusväärselt narre nelikandi külge, vältides selle ärakukkumist.
Kindel haare (padrunid)
Padrunite rihveldatud muster, mis paikneb padruni küljel koos mattkroomitud viimistlusega, tagab erakordse haarde isegi rasvaste või märgade kätega käsitsemisel.
Täppisdisain (padrunid)
Padruni täpne mõõt võimaldab seda täpselt juhtida, et haarata kinni ja rakendada pöördemomenti pigem kinnitusvahendite lamedatel külgedel kui nurkades. Samuti lihtsustab see kulunud ümarate nurkadega poltide keeramist ja vähendab külmunud kinnitusvahendite libisemist.
2K Käepide (Narre)
2K on lühend sõnast „2 komponentne“. See on moodustatud jäiga ja vastupidava plasti (PP või polüpropüleen) segust libisemiskindla pehme materjaliga, mida tuntakse TPR (termoplastilise kummi) nime all. Narrel on polsterdatud ja hea haarduvusega käepide, mis tagab pikaajalisel kasutamisel mugavuse isegi rasvaste kätega.
Tagaküljel olev kiirvabastusnupp (Narre)
muudab pisikeste, raskelt haaratavate padrunite vahetamise lihtsamaks. See lihtsustab padruni vabastamist, muutes padrunite vahetamise lihtsaks ja mugavaks ilma padrunit käsitsi ära tõmbamata.
Suunavahetushoob (Narre)
Lisamugavus: üleminek päripäeva keeramiselt vastupäeva keeramisele ühe käeiigutusega.
72-Hambaga (Narre)
Lihtsustab kasutamist ka kõige kitsamates olukordades (näiteks piduritöö ajal auto rattakoopas), kuna narre edasiliikumiseks on vaja vaid 5-kraadist nihkumist, olgu see siis pingutamine või avamine.
ORSY Blow valatud sisu
Wurthi eksklusiivne disain sobib ideaalselt ORSY süsteemiga: lisamugavus hoiuruumi säästmise näol Würthi klientide jaoks, kes seda juba kasutavad.
Andmelehed(X)
Osade arv sortimendis/komplektis | 22 Stck(pcs) |
Vahusektsiooni suurus | 0 - ei ole kohaldatav |
Laius x kõrgus x sügavus | 80 x 335 x 231 mm |
CON-1/2IN-(F.THNDL-D15,7MM)