1/2" POWERDRIV®-i padrun meetermõõdustikus, 12-kant, pikk
1/2 PIKK PADRUN 21MM (12 KANTI)
Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Laoseisu vaatamiseks logige E-poodi sisse siin.
Kui teil on küsimusi, helistage meie teeninduse infoliini numbril +372 5251 222.
Juhul, kui Te ei ole veel Würth AS lepinguline klient, või kui Teil ei ole veel Würth E-poe kasutajakontot palun vajutage nuppu „Registreeru“ ja täitke avanev vorm.
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele
- Pind: kroomkattega, poleeritud/matt
- Kinnitus: 1/2" nelikant, kuulisüvend
- Powerdriv®
Märkus
Sobib käsitsi kasutamiseks DIN 3120 suunavahetiga narredega
Tooteteave
Andmelehed(X)
![]() | |
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine nelikant |
Otsa tüüp | Kaheteisttahuline pea |
Võtme mõõt | 21 mm |
Pikkus (L1) | 77 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 28,2 mm |
Padrunvõtme väline läbimõõt 2 (D2) | 28,2 mm |
Padruni sügavus (t) | 35,5 mm |
Materjal | Teras |
Pind | VCR |