Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Wronic plekikruvi

Ruspert RST AISI410, madallaipea, äärik, H
WRONIC-KR. 4.2X19 PUUROTS RST

Toote nr 0218884219

EAN 4053479907383

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Wronic plekikruvi

Toote nr 0218884219

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 500 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Roostevaba Ss AISI 410 Ph2
Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Materjal

410

Pind

RUS

Nominaalne läbimõõt (d1)

4,2 mm

Pikkus (l1)

19 mm

Pea läbimõõt (dk)

11 mm

Pea kõrgus (k1)

2 mm

Trelliotsiku pikkus (lp)

4,5 mm

Muu standard

0 - ei ole kohaldatav

Pea tüüp

Lamepea

Otsik

H2

Pea detailid

Kraega

Min/max materjali paksus

1,0-2,5 mm

Min/max soovituslik paigalduskiirus (tühikäik)

1700-2500 U/min(rpm)

RoHS nõuetele vastav

0 - ei ole kohaldatav

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave