Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

VARIFIX® alusplaat

VARIFIX alusplaat
VARIFIX ALUSPLAAT M8 80X30 ZN

Toote nr 0862400100

EAN 4065746646697

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
VARIFIX® alusplaat

Toote nr 0862400100

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 100 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

IIdeaalne toetus kodutehnika sektoris erinevate sõlmede jaoks
  • Nelipunktkeevitus meetrilise keermega, inertgaasiga keevitus toll versiooni puhul

  • Tsentreeritud tõmbekoormus põhineb alusplaadil; palun kaaluge tüübli eraldi kinnitamist.


Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kasutusala

Kodutehnika sektoris torude, tõstetorude ja allavoolutorude paigaldamiseks ning seinavahede paigaldamiseks. Seina-, põranda- ja laekinnituseks koos toruklambriga TIPP Robust.

Ühenduskeere (G)

M8

Pikkus (L)

80 mm

Laius (B)

30 mm

Paksus (t)

3 mm

Pikliku ava pikkus (LL)

18 mm

Pikliku ava laius (LB)

9 mm

Ava kaugus (LA)

54 mm

Soovitatav tõmbekoormus

2,5 kN

Pind

ZN

Materjal

DD 11

Toote kaal (ühiku kohta)

52,209 g

Jätkusuutlikkus

Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega

Lisatarvik:
 
Toode
Kirjeldus
Kogus
PU
Hind
/Pakkeühik
Vahetoru DIN ISO 228 järgi

KEERMESTATUD TORU 1/2 2M ZN

x 1 tk
Vahetoru DIN ISO 228 järgi

KEERMESTATUD TORU 3/4 2M ZN