VARIFIX® alusplaat
VARIFIX alusplaat
VARIFIX ALUSPLAAT M10 80X30 ZN
Toote nr 0862400101
EAN 4065746646703
- Nelipunktkeevitus meetrilise keermega, inertgaasiga keevitus toll versiooni puhul
- Tsentreeritud tõmbekoormus põhineb alusplaadil; palun kaaluge tüübli eraldi kinnitamist.
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Andmelehed(X)
Kodutehnika sektoris torude, tõstetorude ja allavoolutorude paigaldamiseks ning seinavahede paigaldamiseks. Seina-, põranda- ja laekinnituseks koos toruklambriga TIPP Robust.
![]() | |
Ühenduskeere (G) | M10 |
Pikkus (L) | 80 mm |
Laius (B) | 30 mm |
Paksus (t) | 3 mm |
Pikliku ava pikkus (LL) | 18 mm |
Pikliku ava laius (LB) | 9 mm |
Ava kaugus (LA) | 54 mm |
Soovitatav tõmbekoormus | 2,5 kN |
Pind | ZN |
Materjal | DD 11 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 60,049 g |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!