VARIFIX® alusplaat
VARIFIX alusplaat
KINNITUSPLAAT 120X40 1/2
Toote nr 0862400111
EAN 4065746646741
- Nelipunktkeevitus meetrilise keermega, inertgaasiga keevitus toll versiooni puhul
- Tsentreeritud tõmbekoormus põhineb alusplaadil; palun kaaluge tüübli eraldi kinnitamist.
Meie Cradle to Cradle Certified® sertifikaadiga tooted on ressursisäästlikud ja keskkonnasõbralikud. Standardiga hinnatakse lõpptoote materjalide ohutust, taaskasutatavust ja saasteainete sisaldust. Siinjuures keskendutakse ressursside säilitamisele, näiteks kasutades tootmisprotsessis ümbertöödeldud materjale.
Andmelehed(X)
Kodutehnika sektoris torude, tõstetorude ja allavoolutorude paigaldamiseks ning seinavahede paigaldamiseks. Seina-, põranda- ja laekinnituseks koos toruklambriga TIPP Robust.
![]() | |
Ühenduskeere (G) | IT Rp 1/2 tolli |
Pikkus (L) | 120 mm |
Laius (B) | 40 mm |
Paksus (t) | 4 mm |
Pikliku ava pikkus (LL) | 18 mm |
Pikliku ava laius (LB) | 11 mm |
Ava kaugus (LA) | 85 mm |
Soovitatav tõmbekoormus | 4 kN |
Pind | ZN |
Materjal | DD 11 |
Toote kaal (ühiku kohta) | 170,725 g |
Jätkusuutlikkus | Ressursisäästlik, Väheste heitmetega/vähese saastega |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!