½ TOLLI PADRUN, MEETERMÕÕDUSTIK, KUUSKANT, LÜHIKE
1/2-tolline padrun, kuuskant, lühike REDSTRIPE
1/2" PADRUN 17MM 6K RS
REDSTRIPE

Register now and access more than 125,000 products
Kroomvanaadium teras
Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.
Laiad nähtavad märgised
Tagab kiire tuvastamise, et õiget padrunit oleks lihtsam leida – suur kasu näiteks vähese valgusega auto all töötades.
Kuulsulguri soon
Hoiab padruni ohutult ja usaldusväärselt narre nelikandil, vältides selle ärakukkumist.
Kindel haare
Padruni küljel paiknev rihvelmuster koos mattkroomi pinnakattega viimistlusega tagab erakordse haarde isegi rasvaste või märgade kätega käsitsedes.
Täppisdisain
Padruni täpne mõõt võimaldab seda täpselt juhtida, et haarata kinni ja rakendada pöördemomenti pigem kinnitusvahendite lamedatel külgedel kui nurkades. Samuti lihtsustab see kulunud ümarate nurkadega poltide keeramist ja vähendab külmunud kinnitusvahendite libisemist.
Andmelehed(X)
Kinnitus | 1/2 tolli |
Ajami tüüp | Sisemine väljak |
Võtme mõõt | 17 mm |
Pikkus (L1) | 38 mm |
Padrunvõtme välisläbimõõt (D1) | 23.8 mm |
Pind | Mattkroom |