Tere tulemast Würth AS lehele Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

½ TOLLI PADRUN, MEETERMÕÕDUSTIK, KUUSKANT, LÜHIKE

1/2" PADRUN 14MM 6K RS

Toote nr 5763012014

EAN 4099618136658

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
½ TOLLI PADRUN, MEETERMÕÕDUSTIK, KUUSKANT, LÜHIKE

Toote nr 5763012014

Hinnad kuvatakse klientidele pärast sisselogimist
Kogus
PU
x 1 tk

Vaata saadavust teistes Würth müügiesindustes
Müük ainult lepingulistele koostööpartneritele

Loodud suure pöördemomendiga kasutuskohtade jaoks. Parem haardumine pingutamise ja vabastamise ajal. Kõrge vastupidavus ülekeeramisele, parem kui enamikul teistel padrunitel. Mitmekülgne: sobib paljudesse kasutuskohtadesse, alates ehitusest ja masinatest kuni autotööstuse ja tööstuslike seadmeteni.

Kroomvanaadium teras


Vastupidav teras mis vajalik suure pöördemomendi tagamiseks suure läbimõõduga poltide ja mutrite pingutamiseks/avamiseks. Kroom-vanaadiumi sulam (kahe või enama metalli segu) suurendab vastupidavust roostetamisele ning annab täiendava tugevuse ja kõvaduse keerulistes töödes.



Laiad nähtavad märgised


Tagab kiire tuvastamise, et õiget padrunit oleks lihtsam leida – suur kasu näiteks vähese valgusega auto all töötades.



Kuulsulguri soon


Hoiab padruni ohutult ja usaldusväärselt narre nelikandil, vältides selle ärakukkumist.



Kindel haare


Padruni küljel paiknev rihvelmuster koos mattkroomi pinnakattega viimistlusega tagab erakordse haarde isegi rasvaste või märgade kätega käsitsedes.



Täppisdisain


Padruni täpne mõõt võimaldab seda täpselt juhtida, et haarata kinni ja rakendada pöördemomenti pigem kinnitusvahendite lamedatel külgedel kui nurkades. Samuti lihtsustab see kulunud ümarate nurkadega poltide keeramist ja vähendab külmunud kinnitusvahendite libisemist.

Tooteteave

Andmelehed(X)

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Kinnitus

1/2 tolli

Ajami tüüp

Sisemine nelikant

Võtme mõõt

14 mm

Pikkus (L1)

38 mm

Padrunvõtme välisläbimõõt (D1)

20,3 mm

Materjal

CR-V-ST

Pind

Mattkroom

Toote nr
Kliendi materjalinumber

Ohtlik materjal

Tooteteave

Andmelehed()

Andmelehed ()

CAD andmed  | 

Sertifikaadid/ Dokumendid

 | 

 | 

Tehniline teave