Põrandaalune süsteem, topeltsahtel
Põrandaalune süsteem 2
SAHTLISÜS.FORD TRA/CONN L2 2970 A2023
Toote nr 096365 405
EAN 4099618884191
Sahtleid saab välja tõmmata kuni umbes 95%
Lisariiulite variante saab ehitada peale
Komplekt sisaldab:
Kahe sahtliga sahtlimoodul tagaosas
- Lühikese teljevahega sõidukite mõõtmed (L × K × S): 1068 × 290 × 820 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 103 × 778 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 715 mm
- Pika teljevahega sõidukite mõõtmed (L × K × S): 1068 × 290 × 1200 mm
Iga sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 103 × 1170 mm
Iga sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Ühe sahtliga sahtlimoodul lükandukse osas
- Mõõdud (L × K × S): 534 × 290 × 1200 mm
- Sahtli sisemõõtmed (L × K × S): 445 × 103 × 1170 mm
- Sahtli väljatõmme: umbes 1110 mm
Põrandaplaadi komplekt
Neli kinnitussilmust
Sisaldab sahtlite libisemisvastaseid matte
Sisaldab kinnituskomplekti ja jaotusplaate
Andmelehed(X)
Sobib sõidukitootjale | Ford |
Sobib sõiduki tüübile | Transit Connect L2 |
Valmistusaasta | Alates 2023 |
Teljevahe | 2970 mm |
Toote kaal (ühiku kohta) | 196,000 kg |
Sahtlite arv | 6 Stck(pcs) |
Kandevõime | 75 kg |
Värv | Antratsiithall RAL 7016 struktureeritud, Punane RAL 3020, struktureeritud |