Koorimistangid
Koorimistangid
KOORIMISTANGID 0.02-10MM
Toote nr 071410810
EAN 4038898589617
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
Automaatne lõikesügavuse reguleerimine vastavalt isolatsiooni paksusele
- Reguleeritav koorimispikkus: 3-18 mm
- Kaablilõikur: Kiulistele kaablitele kuni 10,0 mm², ühesoonelistele kaablile kuni 1,5 mm²
- Asendatav noaplokk ja pikisuunaline piiraja
- Ergonoomilised 2-komponentsed käepidemed, mugavaks ja kergeks tööks
- Valmistatud Rootsis
Märkus
Ei sobi töötamiseks pingestatud kaablitega või nende läheduses.
Tooteteave
Andmelehed(X)
Kasutusala
PVS-isolatsiooniga ühesoonelistele kaablitele, nt H05V-K, H07V-K, H05V-U, H07V-U
Tera geomeetria | Sirge |
Min/max traadi ristlõige | 0,02-10 mm² |
Min./max. American Wire Gauge (AWG) (AWG) | 34-8 |
Pikkus x laius x kõrgus | 191 x 20 x 90 mm |
Materjal | PLA/MET |
Käepideme materjal | 2-komponentne plastik |
Valige RAL-i värvi väärtus
PIDAGE MEELES! Ekraanil kuvatav värv erineb tegelikust värvist!